曜日別特売

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形

密閉形連成計 A形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全80種類を絞り込む
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73749577325-A450X0.1/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~0.1樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749586325-A450X0.2/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~0.2樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749595325-A450X0.3/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~0.3樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749604325-A450X0.4/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~0.4樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749613325-A450X0.6/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~0.6樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749629325-A450X1/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~1樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749638325-A450X1.5/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~1.5樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749647325-A450X2/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)100-0.1~2樹脂
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749656325-A850X0.1/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~0.1樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749665325-A850X0.2/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~0.2樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749674325-A850X0.3/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~0.3樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749683325-A850X0.4/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~0.4樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749699325-A850X0.6/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~0.6樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749708325-A850X1/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~1樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749717325-A850X1.5/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~1.5樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749726325-A850X2/-0.1MPA-HVRU1/2(面形)100-0.1~2樹脂
12,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749735315-A380X0.1/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.1金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749744315-A380X0.2/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.2金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749753315-A380X0.3/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.3金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749769315-A380X0.4/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.4金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749778315-A380X0.6/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.6金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749787315-A380X1/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~1金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749796315-A380X1.5/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~1.5金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749805315-A380X2/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~2金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749814315-A780X0.1/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.1金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749823315-A780X0.2/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.2金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749839315-A780X0.3/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.3金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749848315-A780X0.4/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.4金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749857315-A780X0.6/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.6金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749866315-A780X1/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~1金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749875315-A780X1.5/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~1.5金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749884315-A780X2/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~2金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749893325-A380X0.1/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.1樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749909325-A380X0.2/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.2樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749918325-A380X0.3/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.3樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749927325-A380X0.4/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.4樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749936325-A380X0.6/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~0.6樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749945325-A380X1/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~1樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749954325-A380X1.5/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~1.5樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749963325-A380X2/-0.1MPA-HVGU3/8(面形)150-0.1~2樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749979325-A780X0.1/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.1樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749988325-A780X0.2/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.2樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73749997325-A780X0.3/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.3樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750006325-A780X0.4/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.4樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750015325-A780X0.6/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~0.6樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750024325-A780X1/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~1樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750033325-A780X1.5/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~1.5樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750049325-A780X2/-0.1MPA-HVRU3/8(面形)150-0.1~2樹脂
16,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750058315-A480X0.1/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)150-0.1~0.1金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750067315-A480X0.2/-0.1MPA-HVGU1/2(面形)150-0.1~0.2金属ネジ蓋
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする