曜日別特売

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全64種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73750374315-B350X0.1/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750383315-B350X0.2/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750399315-B350X0.3/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750408315-B350X0.4/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750417315-B350X0.6/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750426315-B350X1/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750435315-B350X1.5/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750444315-B350X2/-0.1MPA-MVG(面形)100U3/8-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750453315-B750X0.1/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~0.1
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750469315-B750X0.2/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~0.2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750478315-B750X0.3/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750487315-B750X0.4/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750496315-B750X0.6/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750505315-B750X1/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750514315-B750X1.5/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750523315-B750X2/-0.1MPA-MVR(面形)100U3/8-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750539315-B450X0.1/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750548315-B450X0.2/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750557315-B450X0.3/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750566315-B450X0.4/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750575315-B450X0.6/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750584315-B450X1/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750593315-B450X1.5/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750609315-B450X2/-0.1MPA-MVG(面形)100U1/2-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750618315-B850X0.1/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~0.1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750627315-B850X0.2/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~0.2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750636315-B850X0.3/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~0.3
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750645315-B850X0.4/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~0.4
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750654315-B850X0.6/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~0.6
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750663315-B850X1/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~1
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750679315-B850X1.5/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~1.5
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750688315-B850X2/-0.1MPA-MVR(面形)100U1/2-0.1~2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750697315-B380X0.1/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~0.1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750706315-B380X0.2/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~0.2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750715315-B380X0.3/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~0.3
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750724315-B380X0.4/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~0.4
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750733315-B380X0.6/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~0.6
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750749315-B380X1/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750758315-B380X1.5/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~1.5
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750767315-B380X2/-0.1MPA-MVG(面形)150U3/8-0.1~2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750776315-B780X0.1/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~0.1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750785315-B780X0.2/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~0.2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750794315-B780X0.3/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~0.3
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750803315-B780X0.4/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~0.4
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750819315-B780X0.6/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~0.6
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750828315-B780X1/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750837315-B780X1.5/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~1.5
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750846315-B780X2/-0.1MPA-MVR(面形)150U3/8-0.1~2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750855315-B480X0.1/-0.1MPA-MVG(面形)150U1/2-0.1~0.1
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73750864315-B480X0.2/-0.1MPA-MVG(面形)150U1/2-0.1~0.2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする