曜日別特売

密閉形連成計 B形 耐熱耐振形

密閉形連成計 B形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全64種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
64種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73751659315-B350X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.1GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751668315-B350X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.2GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751677315-B350X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.3GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751686315-B350X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.4GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751695315-B350X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.6GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751704315-B350X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751713315-B350X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1.5GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751729315-B350X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~2GU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751738315-B750X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.1RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751747315-B750X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.2RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751756315-B750X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.3RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751765315-B750X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.4RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751774315-B750X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.6RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751783315-B750X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751799315-B750X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1.5RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751808315-B750X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~2RU3/8
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751817315-B450X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.1GU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751826315-B450X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.2GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751835315-B450X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.3GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751844315-B450X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.4GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751853315-B450X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.6GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751869315-B450X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751878315-B450X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1.5GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751887315-B450X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~2GU1/2
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751896315-B850X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.1RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751905315-B850X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.2RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751914315-B850X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.3RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751923315-B850X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.4RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751939315-B850X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~0.6RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751948315-B850X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751957315-B850X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~1.5RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751966315-B850X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)100-0.1~2RU1/2
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751975315-B380X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.1GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751984315-B380X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.2GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73751993315-B380X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.3GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752009315-B380X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.4GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752018315-B380X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.6GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752027315-B380X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~1GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752036315-B380X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~1.5GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752045315-B380X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~2GU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752054315-B780X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.1RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752063315-B780X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.2RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752079315-B780X0.3/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.3RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752088315-B780X0.4/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.4RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752097315-B780X0.6/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.6RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752106315-B780X1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~1RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752115315-B780X1.5/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~1.5RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752124315-B780X2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~2RU3/8
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752133315-B480X0.1/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.1GU1/2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73752149315-B480X0.2/-0.1MPA-HV丸縁形(B型)(面形)150-0.1~0.2GU1/2
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする