密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形

密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全72種類を絞り込む
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73758379315-D231X0.1MPA-MVGU1/4(面形)600~0.1
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758388315-D231X0.2MPA-MVGU1/4(面形)600~0.2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758397315-D231X0.3MPA-MVGU1/4(面形)600~0.3
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758406315-D231X0.4MPA-MVGU1/4(面形)600~0.4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758415315-D231X0.6MPA-MVGU1/4(面形)600~0.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758424315-D231X1MPA-MVGU1/4(面形)600~1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758433315-D231X1.6MPA-MVGU1/4(面形)600~1.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758449315-D231X2MPA-MVGU1/4(面形)600~2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758458315-D231X2.5MPA-MVGU1/4(面形)600~2.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758467315-D231X3.5MPA-MVGU1/4(面形)600~3.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758476315-D231X5MPA-MVGU1/4(面形)600~5
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758485315-D231X7MPA-MVGU1/4(面形)600~7
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758494315-D231X10MPA-MVGU1/4(面形)600~10
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758503315-D231X16MPA-MVGU1/4(面形)600~16
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758519315-D231X25MPA-MVGU1/4(面形)600~25
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758528315-D231X50MPA-MVGU1/4(面形)600~50
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758537315-D231X70MPA-MVGU1/4(面形)600~70
19,800
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758546315-D231X100MPA-MVGU1/4(面形)600~100
19,800
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758555315-D631X0.1MPA-MVRU1/4(面形)600~0.1
13,750
12,900
14,190(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758564315-D631X0.2MPA-MVRU1/4(面形)600~0.2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758573315-D631X0.3MPA-MVRU1/4(面形)600~0.3
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758589315-D631X0.4MPA-MVRU1/4(面形)600~0.4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758598315-D631X0.6MPA-MVRU1/4(面形)600~0.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758607315-D631X1MPA-MVRU1/4(面形)600~1
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758616315-D631X1.6MPA-MVRU1/4(面形)600~1.6
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758625315-D631X2MPA-MVRU1/4(面形)600~2
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758634315-D631X2.5MPA-MVRU1/4(面形)600~2.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758643315-D631X3.5MPA-MVRU1/4(面形)600~3.5
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758659315-D631X5MPA-MVRU1/4(面形)600~5
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758668315-D631X7MPA-MVRU1/4(面形)600~7
14,850
13,900
15,290(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758677315-D631X10MPA-MVRU1/4(面形)600~10
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758686315-D631X16MPA-MVRU1/4(面形)600~16
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758695315-D631X25MPA-MVRU1/4(面形)600~25
15,400
14,900
16,390(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758704315-D631X50MPA-MVRU1/4(面形)600~50
16,500
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758713315-D631X70MPA-MVRU1/4(面形)600~70
19,800
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758729315-D631X100MPA-MVRU1/4(面形)600~100
19,800
18,900
20,790(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758738315-D341X0.1MPA-MVGU3/8(面形)750~0.1
17,050
16,900
18,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758747315-D341X0.2MPA-MVGU3/8(面形)750~0.2
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758756315-D341X0.3MPA-MVGU3/8(面形)750~0.3
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758765315-D341X0.4MPA-MVGU3/8(面形)750~0.4
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758774315-D341X0.6MPA-MVGU3/8(面形)750~0.6
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758783315-D341X1MPA-MVGU3/8(面形)750~1
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758799315-D341X1.6MPA-MVGU3/8(面形)750~1.6
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758808315-D341X2MPA-MVGU3/8(面形)750~2
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758817315-D341X2.5MPA-MVGU3/8(面形)750~2.5
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758826315-D341X3.5MPA-MVGU3/8(面形)750~3.5
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758835315-D341X5MPA-MVGU3/8(面形)750~5
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758844315-D341X7MPA-MVGU3/8(面形)750~7
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758853315-D341X10MPA-MVGU3/8(面形)750~10
18,700
17,900
19,690(税込)
30日以内出荷
返品不可
73758869315-D341X16MPA-MVGU3/8(面形)750~16
20,900
19,900
21,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする