旭計器工業
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能
蒸気用耐震形
材質(ねじ部)
SUS(耐蝕用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
T3/8
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73759194
315-B341X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)75
-0.1~0
G
¥
15,950
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759203
315-B741X-0.1MPA-MV
丸縁形(B型)
(面形)75
-0.1~0
R
¥
15,950
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください