曜日別特売

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全32種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
32種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73759456315-A231X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.1GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759465315-A231X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.2GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759474315-A231X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.3GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759483315-A231X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.4GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759499315-A231X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.6GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759508315-A231X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~1GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759517315-A231X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~1.5GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759526315-A231X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~2GU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759535315-A631X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.1RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759544315-A631X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.2RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759553315-A631X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.3RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759569315-A631X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.4RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759578315-A631X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~0.6RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759587315-A631X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~1RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759596315-A631X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~1.5RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759605315-A631X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)60-0.1~2RU1/4
12,650
11,900
13,090(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759614315-A341X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.1GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759623315-A341X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.2GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759639315-A341X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.3GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759648315-A341X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.4GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759657315-A341X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.6GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759666315-A341X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~1GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759675315-A341X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~1.5GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759684315-A341X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~2GT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759693315-A741X0.1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.1RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759709315-A741X0.2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.2RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759718315-A741X0.3/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.3RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759727315-A741X0.4/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.4RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759736315-A741X0.6/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~0.6RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759745315-A741X1/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~1RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759754315-A741X1.5/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~1.5RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759763315-A741X2/-0.1MPA-MV縁なし形(A型)(面形)75-0.1~2RT3/8
15,950
15,900
17,490(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする