曜日別特売

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)寸法(Φmm)(面形)75材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全16種類を絞り込む
ねじの種類
圧力範囲(MPa)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73759937315-B340X0.1/-0.1MPA-MVG-0.1~0.1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759946315-B340X0.2/-0.1MPA-MVG-0.1~0.2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759955315-B340X0.3/-0.1MPA-MVG-0.1~0.3
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759964315-B340X0.4/-0.1MPA-MVG-0.1~0.4
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759973315-B340X0.6/-0.1MPA-MVG-0.1~0.6
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759989315-B340X1/-0.1MPA-MVG-0.1~1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73759998315-B340X1.5/-0.1MPA-MVG-0.1~1.5
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760007315-B340X2/-0.1MPA-MVG-0.1~2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760016315-B740X0.1/-0.1MPA-MVR-0.1~0.1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760025315-B740X0.2/-0.1MPA-MVR-0.1~0.2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760034315-B740X0.3/-0.1MPA-MVR-0.1~0.3
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760043315-B740X0.4/-0.1MPA-MVR-0.1~0.4
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760059315-B740X0.6/-0.1MPA-MVR-0.1~0.6
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760068315-B740X1/-0.1MPA-MVR-0.1~1
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760077315-B740X1.5/-0.1MPA-MVR-0.1~1.5
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760086315-B740X2/-0.1MPA-MVR-0.1~2
11,550
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする