密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全32種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
32種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73760253315-D230X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.1GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760269315-D230X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.2GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760278315-D230X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.3GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760287315-D230X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.4GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760296315-D230X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.6GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760305315-D230X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760314315-D230X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1.5GU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760323315-D230X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~2GU1/4
9,350
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760339315-D630X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.1RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760348315-D630X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.2RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760357315-D630X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.3RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760366315-D630X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.4RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760375315-D630X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.6RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760384315-D630X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760393315-D630X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1.5RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760409315-D630X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~2RU1/4
9,350
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760418315-D340X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.1GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760427315-D340X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.2GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760436315-D340X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.3GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760445315-D340X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.4GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760454315-D340X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.6GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760463315-D340X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760479315-D340X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1.5GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760488315-D340X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~2GU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760497315-D740X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.1RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760506315-D740X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.2RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760515315-D740X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.3RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760524315-D740X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.4RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760533315-D740X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.6RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760549315-D740X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760558315-D740X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1.5RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760567315-D740X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~2RU3/8
12,650
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする