曜日別特売

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形

密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全32種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
32種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
ねじの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73760576315-D231X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.1GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760585315-D231X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.2GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760594315-D231X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.3GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760603315-D231X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.4GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760619315-D231X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.6GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760628315-D231X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760637315-D231X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1.5GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760646315-D231X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~2GU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760655315-D631X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.1RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760664315-D631X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.2RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760673315-D631X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.3RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760689315-D631X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.4RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760698315-D631X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~0.6RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760707315-D631X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760716315-D631X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~1.5RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760725315-D631X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)60-0.1~2RU1/4
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760734315-D341X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.1GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760743315-D341X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.2GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760759315-D341X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.3GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760768315-D341X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.4GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760777315-D341X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.6GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760786315-D341X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760795315-D341X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1.5GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760804315-D341X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~2GU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760813315-D741X0.1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.1RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760829315-D741X0.2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.2RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760838315-D741X0.3/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.3RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760847315-D741X0.4/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.4RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760856315-D741X0.6/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~0.6RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760865315-D741X1/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760874315-D741X1.5/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~1.5RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760883315-D741X2/-0.1MPA-MV埋込形(D型)(面形)75-0.1~2RU3/8
17,050
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする