ガスふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長設置形

ガスふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長設置形 - ノーリツ

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。

仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73717578GT-1660SAWX-TB-2 BL12A・13A15A16号
319,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717587GT-1660SAWX-TB-2 BLLPG20A16号
319,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717596GT-1660SAWX-TB-2 BL12A・13A20A16号
319,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717605GT-2060SAWX-TB-2 BLLPG15A20号
352,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717614GT-2060SAWX-TB-2 BL12A・13A15A20号
352,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717623GT-2060SAWX-TB-2 BL12A・13A20A20号
352,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717639GT-2060SAWX-TB-2 BLLPG20A20号
352,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717648GT-2460SAWX-TB-2 BL12A・13A20A24号
379,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717657GT-2460SAWX-TB-2 BLLPG20A24号
379,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする