旭計器工業
隔膜式真空計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
フランジ式
接続
15A-FF
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73760899
841-A-AD-15A-FF-5X-0.1MPA
ケース:A形、指示計部:A形
指示計部:100
-0.1
¥
84,810
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください