曜日別特売

隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L - 旭計器工業

2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。

仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全96種類を絞り込む
接続
圧力レンジ(MPa)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
接続
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73760908841-A-AD-15A-FF-5X0.05MPA-15A-FF0.05
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760917841-A-AD-15A-FF-5X0.06MPA-15A-FF0.06
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760926841-A-AD-15A-FF-5X0.07MPA-15A-FF0.07
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760935841-A-AD-15A-FF-5X0.1MPA-15A-FF0.1
83,710
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760944841-A-AD-15A-FF-5X0.16MPA-15A-FF0.16
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760953841-A-AD-15A-FF-5X0.2MPA-15A-FF0.2
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760969841-A-AD-15A-FF-5X0.25MPA-15A-FF0.25
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760978841-A-AD-15A-FF-5X0.3MPA-15A-FF0.3
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760987841-A-AD-15A-FF-5X0.35MPA-15A-FF0.35
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73760996841-A-AD-15A-FF-5X0.4MPA-15A-FF0.4
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761005841-A-AD-15A-FF-5X0.5MPA-15A-FF0.5
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761014841-A-AD-15A-FF-5X0.6MPA-15A-FF0.6
78,210
74,980
82,478(税込)
当日出荷
73761023841-A-AD-15A-FF-5X0.7MPA-15A-FF0.7
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761039841-A-AD-15A-FF-5X1MPA-15A-FF1
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761048841-A-AD-15A-FF-5X1.6MPA-15A-FF1.6
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761057841-A-AD-15A-RF-5X-0.1MPA-15A-RF-0.1
84,810
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761066841-A-AD-15A-RF-5X0.05MPA-15A-RF0.05
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761075841-A-AD-15A-RF-5X0.06MPA-15A-RF0.06
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761084841-A-AD-15A-RF-5X0.07MPA-15A-RF0.07
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761093841-A-AD-15A-RF-5X0.1MPA-15A-RF0.1
83,710
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761109841-A-AD-15A-RF-5X0.16MPA-15A-RF0.16
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761118841-A-AD-15A-RF-5X0.2MPA-15A-RF0.2
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761127841-A-AD-15A-RF-5X0.25MPA-15A-RF0.25
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761136841-A-AD-15A-RF-5X0.3MPA-15A-RF0.3
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761145841-A-AD-15A-RF-5X0.35MPA-15A-RF0.35
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761154841-A-AD-15A-RF-5X0.4MPA-15A-RF0.4
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761163841-A-AD-15A-RF-5X0.5MPA-15A-RF0.5
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761179841-A-AD-15A-RF-5X0.6MPA-15A-RF0.6
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761188841-A-AD-15A-RF-5X0.7MPA-15A-RF0.7
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761197841-A-AD-15A-RF-5X1MPA-15A-RF1
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761206841-A-AD-15A-RF-5X1.6MPA-15A-RF1.6
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761215841-A-AD-20A-FF-5X-0.1MPA-20A-FF-0.1
84,810
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761224841-A-AD-20A-FF-5X0.05MPA-20A-FF0.05
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761233841-A-AD-20A-FF-5X0.06MPA-20A-FF0.06
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761249841-A-AD-20A-FF-5X0.07MPA-20A-FF0.07
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761258841-A-AD-20A-FF-5X0.1MPA-20A-FF0.1
83,710
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761267841-A-AD-20A-FF-5X0.16MPA-20A-FF0.16
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761276841-A-AD-20A-FF-5X0.2MPA-20A-FF0.2
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761285841-A-AD-20A-FF-5X0.25MPA-20A-FF0.25
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761294841-A-AD-20A-FF-5X0.3MPA-20A-FF0.3
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761303841-A-AD-20A-FF-5X0.35MPA-20A-FF0.35
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761319841-A-AD-20A-FF-5X0.4MPA-20A-FF0.4
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761328841-A-AD-20A-FF-5X0.5MPA-20A-FF0.5
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761337841-A-AD-20A-FF-5X0.6MPA-20A-FF0.6
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761346841-A-AD-20A-FF-5X0.7MPA-20A-FF0.7
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761355841-A-AD-20A-FF-5X1MPA-20A-FF1
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761364841-A-AD-20A-FF-5X1.6MPA-20A-FF1.6
78,210
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761373841-A-AD-20A-RF-5X-0.1MPA-20A-RF-0.1
84,810
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761389841-A-AD-20A-RF-5X0.05MPA-20A-RF0.05
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761398841-A-AD-20A-RF-5X0.06MPA-20A-RF0.06
89,210
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする