旭計器工業
隔膜式真空計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
形状
ケース:A形、指示計部:A形
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
ネジ式
寸法(Φmm)
指示計部:100
接続ねじ
G3/8
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
-0.1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73761854
841-S-AD-3-5X-0.1MPA
¥
74,250
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください