隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L - 旭計器工業

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。

仕様●封入液:シリコンオイル区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73761863841-S-AD-3-5X0.05MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.05G3/8
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761879841-S-AD-3-5X0.06MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.06G3/8
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761888841-S-AD-3-5X0.07MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.07G3/8
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761897841-S-AD-3-5X0.1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.1G3/8
73,150
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761906841-S-AD-3-5X0.16MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.16G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761915841-S-AD-3-5X0.2MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.2G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761924841-S-AD-3-5X0.25MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.25G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761933841-S-AD-3-5X0.3MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.3G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761949841-S-AD-3-5X0.35MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.35G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761958841-S-AD-3-5X0.4MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.4G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761967841-S-AD-3-5X0.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.5G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761976841-S-AD-3-5X0.6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.6G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761985841-S-AD-3-5X0.7MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.7G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73761994841-S-AD-3-5X1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1001G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762003841-S-AD-3-5X1.6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1001.6G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762019841-S-AD-3-5X2MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1002G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762028841-S-AD-3-5X2.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1002.5G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762037841-S-AD-3-5X3MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1003G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762046841-S-AD-3-5X3.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1003.5G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762055841-S-AD-3-5X4MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1004G3/8
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762064841-S-AD-3-5X5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1005G3/8
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762073841-S-AD-3-5X6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1006G3/8
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762089841-S-AD-3-5X7MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1007G3/8
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762098841-S-AD-4-5X-0.1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:100-0.1G1/2
74,250
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762107841-S-AD-4-5X0.05MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.05G1/2
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762116841-S-AD-4-5X0.06MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.06G1/2
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762125841-S-AD-4-5X0.07MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.07G1/2
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762134841-S-AD-4-5X0.1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.1G1/2
73,150
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762143841-S-AD-4-5X0.16MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.16G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762159841-S-AD-4-5X0.2MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.2G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762168841-S-AD-4-5X0.25MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.25G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762177841-S-AD-4-5X0.3MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.3G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762186841-S-AD-4-5X0.35MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.35G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762195841-S-AD-4-5X0.4MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.4G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762204841-S-AD-4-5X0.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.5G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762213841-S-AD-4-5X0.6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.6G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762229841-S-AD-4-5X0.7MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.7G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762238841-S-AD-4-5X1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1001G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762247841-S-AD-4-5X1.6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1001.6G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762256841-S-AD-4-5X2MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1002G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762265841-S-AD-4-5X2.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1002.5G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762274841-S-AD-4-5X3MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1003G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762283841-S-AD-4-5X3.5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1003.5G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762299841-S-AD-4-5X4MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1004G1/2
67,650
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762308841-S-AD-4-5X5MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1005G1/2
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762317841-S-AD-4-5X6MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1006G1/2
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762326841-S-AD-4-5X7MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1007G1/2
69,850
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762335841-S-AD-7-5X-0.1MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:100-0.1R3/8
74,250
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762344841-S-AD-7-5X0.05MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.05R3/8
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73762353841-S-AD-7-5X0.06MPAケース:A形、指示計部:A形指示計部:1000.06R3/8
78,650
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする