曜日別特売

隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
全60種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73765817PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.1接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73765826PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.16接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765835PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.2接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765844PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.3接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73765853PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.4接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765869PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.5接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765878PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765887PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.7接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765896PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765905PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765914PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.1接続:JIS10K-20ARF
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765923PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.16接続:JIS10K-20ARF
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765939PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.2接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765948PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.3接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765957PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.4接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765966PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.5接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765975PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765984PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.7接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73765993PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766009PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766018PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.1接続:JIS10K-25ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766027PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.16接続:JIS10K-25ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766036PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.2接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766045PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.3接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766054PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.4接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766063PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.5接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766079PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.6接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766088PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.7接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766097PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73766106PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1.6接続:JIS10K-25ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766115PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.1接続:JIS10K-15ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766124PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.16接続:JIS10K-15ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766133PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.2接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766149PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.3接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766158PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.4接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766167PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.5接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766176PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766185PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.7接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766194PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766203PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766219PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.1接続:JIS10K-20ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766228PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.16接続:JIS10K-20ARF
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766237PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.2接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766246PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.3接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766255PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.4接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766264PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.5接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766273PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766289PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~0.7接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766298PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73766307PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃-0.1~1.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする