アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製

アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ アルミ製らくらく立ち上がり手すり 日本製 ファミリー・ライフ

膝や腰の負担を助け、楽に立ち上がれます。
3段階の高さのバーでつかまり立ちをサポートします。
ハの字型の脚で安定感があります。
アルミ製なので丈夫で軽く(約1.6kg)、持ち運びもラクラクです。
手すりは握りやすいクッション性のある素材。
ベッドサイドに、居間に、玄関に、椅子からの立ち上がりに、トイレに。あらゆるシーンで活躍します。
組立不要完成品※手すりには、突然の停電や夜間も安心な蛍光テープ付き。蛍光テープは、取扱説明書と同梱しています。

材質本体:アルミ、手すりクッション:EVA 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×80.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73770035 03108
10,800
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする