加湿器の除菌タイムアロマ (3種類の香りセット)

加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI 加湿器の除菌タイムアロマ  (3種類の香りセット) UYEKI
(2件のレビュー)

加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。(※すべての菌やヌメリを除去するわけではありません。)
アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がる。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用できる。
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。
使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器。
人気Best3の香りのセット販売です。

用途加湿器の除菌に。UYEKI ウエキ 除菌 除菌剤 芳香剤 アロマ 加湿器 加湿器用 加湿器内 タンク 冷風扇 雑菌 ヌメリ防止 ヌメリ 部屋 おしゃれ オシャレ 掃除 香り 香料 ギフト プレゼント アクアマリン アクア ローズ バラ 薔薇 ラベンダー ゆず ユズ スウィート ハーブ フルーティー サボン セット内容ノーブルラベンダー×1、ユズピール×1、アクアマリン×1 容量(mL)1本あたり300 香りノーブルラベンダー、ユズピール、アクアマリン 原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌材、水 商品タイプ本体 内容量1セット(300mL×3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73771697 BEST3セット
オープン
3,390
3,729 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73771697
2023-02-17
用途:
事務所内の加湿器使用時
製造業

どれも爽やかで勤務中でも気にならない香りです。
ふっと良い香りがするのでリラックスできます。
加湿器自体の汚れも少なくなったようです。
数台の加湿器を稼働しているので、もっと大きなサイズがあれば嬉しいです。

対象商品:
73771697
2022-02-28
用途:
事務所内加湿時
製造業

加湿器の除菌が出来る点が良いと思います。
補水する際、これまでより水のたまる部分の汚れが目立たなくなりました。香りも爽やかで気に入っています。広い事務所で加湿器5台分利用しているので、もっと大容量のものがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする