飛沫感染防止パーテーション 卓上スタンダードタイプ

飛沫感染防止パーテーション 卓上スタンダードタイプ イノベックス(ダイオ化成)

業界トップクラスの高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートで、快適なコミュニケーションを提供いたします。
アクリルやガラスと異なり、しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震、火災リスクに対しても安心、安全にご使用いただけます。
アクリル板のように複数枚設置する必要がありません。
アルコールや次亜塩素酸系消毒液を用いた除菌も可能です。

材質シート:PET、支柱:スチール 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)700 タイプ両面テープ固定式 パネル厚(mm)0.25 内容量1式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73774007 07D1607 クリア 2000×700 2.4
34,000
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73774016 07D1608 クリア 3000×700 3.6
46,000
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73774025 07D1609 クリア 4000×700 3.8
51,500
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする