ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かすがい
Zマーク表示金物です。
用途
木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に
材質
スチール/クロメート
規格
Zマーク金物
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775224
10177157
225-8429
0.043
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775215
10177256
225-3734
0.039
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください