ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク アンカーボルト
用途
基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に
規格
Zマーク金物
材質/仕上
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
全10種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
400
450
600
700
800
900
1000
内容量
1本
1箱(10本)
1袋(5本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
セット内容
タイプ
ねじの呼び寸法
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777053
00036831
1箱(10本)
14
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777069
00036832
1箱(10本)
15
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777078
10103110
1袋(5本)
1.7
M12六角ナット 1個/本
L型
M12
400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777087
10103111
1袋(5本)
1.9
M12六角ナット 1個/本
L型
M12
450
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777096
10177120
1本
0.4
M12六角ナット 1個/本
L型
M12
400
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73777105
10177219
1本
0.4
M12六角ナット 1個/本
L型
M12
450
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73777114
10177211
1本
1.1
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777123
10177212
1本
1.3
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
700
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777139
10177273
1本
1.3
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
800
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777148
10177213
1本
1.4
M16六角ナット 1個/本
U型
M16
900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください