ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク クロメート 両ネジボルト
用途
梁と梁のなどの接合に
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
規格
Zマーク金物
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
長さL(mm)
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777157
00036209
1箱(50本)
M12
420
M12六角ナット 2個/本
16.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73777166
10103102
1袋(5本)
M12
360
M12六角ナット 2個/本
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777175
10103103
1袋(5本)
M12
390
M12六角ナット 2個/本
1.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777184
10103104
1袋(5本)
M12
420
M12六角ナット 2個/本
1.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777193
10177240
1本
M12
300
M12六角ナット 2個/本
0.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73777209
10177241
1本
M12
330
M12六角ナット 2個/本
0.3
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777218
10177239
1本
M12
360
M12六角ナット 2個/本
0.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777227
10177242
1本
M12
390
M12六角ナット 2個/本
0.3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777236
10177243
1本
M12
420
M12六角ナット 2個/本
0.4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777245
00036225
1箱(10本)
M16
300
M16六角ナット 2個/本
5.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777254
00036226
1箱(10本)
M16
400
M16六角ナット 2個/本
7.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777263
00036224
1箱(10本)
M16
500
M16六角ナット 2個/本
9.2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777279
00036724
1箱(10本)
M16
550
M16六角ナット 2個/本
10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777288
00036228
1箱(10本)
M16
600
M16六角ナット 2個/本
11.4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777297
00036229
1箱(10本)
M16
800
M16六角ナット 2個/本
15.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73777306
00036227
1箱(10本)
M16
0
M16六角ナット 2個/本
18.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777315
10177220
1本
M16
300
M16六角ナット 2個/本
0.6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777324
10177221
1本
M16
400
M16六角ナット 2個/本
0.8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777333
10177222
1本
M16
500
M16六角ナット 2個/本
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777349
10177223
1本
M16
600
M16六角ナット 2個/本
1.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73777358
10177224
1本
M16
800
M16六角ナット 2個/本
1.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777367
10177225
1本
M16
1000
M16六角ナット 2個/本
1.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください