ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 座金付ボルト
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容
M16六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
ねじの呼び寸法
M16
全16種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
180
210
240
270
300
420
450
510
540
550
570
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777516
10177228
1本
225-6008
1.2
450
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777525
10177238
1本
223-7168
1.3
540
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777376
00036235
1箱(10本)
225-9123
7.4
180
オープン
取扱い終了
返品不可
73777385
00036237
1箱(10本)
223-7162
7.9
210
オープン
取扱い終了
返品不可
73777394
00036239
1箱(10本)
225-4421
8.3
240
オープン
取扱い終了
返品不可
73777403
00036241
1箱(10本)
225-5935
8.9
270
オープン
取扱い終了
返品不可
73777419
00036251
1箱(10本)
225-6033
11.3
420
オープン
取扱い終了
返品不可
73777428
00036253
1箱(10本)
225-6007
11.7
450
オープン
取扱い終了
返品不可
73777437
00036255
1箱(10本)
225-9109
12.7
510
オープン
取扱い終了
返品不可
73777446
00036256
1箱(10本)
225-7613
13.1
540
オープン
取扱い終了
返品不可
73777455
00036257
1箱(10本)
225-7541
13.6
570
オープン
取扱い終了
返品不可
73777464
00036259
1箱(10本)
223-8785
13
550
オープン
取扱い終了
返品不可
73777473
10177118
1本
226-0705
0.7
180
¥
1,414
取扱い終了
返品不可
73777489
10177226
1本
226-0774
0.9
240
オープン
取扱い終了
返品不可
73777498
10177119
1本
225-9154
0.9
270
¥
1,540
取扱い終了
返品不可
73777507
10177227
1本
223-7107
1
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください