ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH 釘止め短冊 330
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途
短冊金物として
トラスコ品番
226-0678
セット内容
Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
材質/仕上
ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
14.3
規格
Zマーク金物
長さL(mm)
330
寸法W(mm)
70
内容量
1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777568
00036446
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください