ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH タルキジョイント
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途
たる木と軒桁、母屋、棟木に
材質
ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
セット内容
Z太め釘 ZN40 5本/組
長さL(mm)
180
寸法W(mm)
0.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777577
10103114
1袋(5個)
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777586
10177255
1袋
0.1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください