ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容
M12六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法
M12
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777613
00036850
1箱(50本)
225-7569
13.3
280
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777629
00036851
1箱(50本)
225-4449
13.9
310
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777638
10103106
1袋(5本)
225-7574
1.4
280
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73777647
10103107
1袋(5本)
226-0684
1.5
310
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777656
10177253
1箱(5袋)
225-4422
0.3
280
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73777665
10177254
1箱(5袋)
223-7120
0.3
310
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください