ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容
M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法
M12
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777726
00037921
225-7610
14
280
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777735
00037923
225-9181
14.8
310
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777744
00037925
223-7071
15.5
340
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777753
00037927
225-9179
16.2
370
オープン
取扱い終了
返品不可
73777769
00037931
223-7081
17.6
430
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください