曜日別特売

クリカッター (ビット付) M12

クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。

用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12内容量1袋(5個)
注意
※別売りの専用ビットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377783910177193
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする