ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途
柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
セット内容
クリスパイラルビス 7×65 5本/個
材質
板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777857
00037829
1箱(20個)
225-7560
6.6
¥
21,914
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777866
10103133
1袋(4個)
225-5996
1.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73777875
10177191
1袋
225-5940
0.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください