ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途
枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番
225-9198
セット内容
クリ鍋ビス 7×90 5本/個
材質
板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)
6.8
内容量
1箱(20個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777893
00036568
¥
30,284
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください