ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途
枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番
223-8786
セット内容
クリ鍋ビス 7×90 8本/個
材質
板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)
10.6
内容量
1箱(20個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777909
00036569
¥
37,086
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください