ネジマグキャッチャー リミテッド

ネジマグキャッチャー リミテッド ベッセル

2020限定品です。
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持します。
ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクにおこなえます。
軸径Φ6.4mmのドライバーや、六角対辺6.35mmのビットに使用できます。

用途奥まった個所のネジ締め作業でネジの落下防止に、切粉が多い場所では脱磁してネジ締め作業に セット内容2 材質ボディ:PC、キャップ:PP、マグネット:ネオジウム 全長(mm)27 質量(g)9 適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35 両頭機能両頭 内容量1箱(2個×10パック)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※改造しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73778259 NMC2L2PG 224-0548 ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73778268 NMC2L2PS 231-0862 シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする