RH123PV ヒートベスト
グラフェンヒートテクノロジー採用のヒートベスト(服のみ)になります。ベスト用バッテリー強度、導電性、熱伝導に優れた素材です。首から背中をカバーする大型発熱体で超薄、丈夫で軽量です。温度調節は3段階で最大55℃になります。ヒーターを取り外す事でジャケット部は洗濯可能です。
用途寒い季節や場所での作業時の体温の保温に。
種別ベスト
機能防寒、軽量
ケーブル長(cm)70
内容量1着
注意
※テリーは付属しておりません。別途お買い求め頂くか、USB給電で5V/2.0Aのものをご使用ください。※稼働時間、温度は使用環境により多少異なります。
商品説明動画
RH123PV ヒートベスト