ディズニーバスケット

ディズニーバスケット アイリスオーヤマ ディズニーバスケット アイリスオーヤマ ディズニーバスケット アイリスオーヤマ ディズニーバスケット アイリスオーヤマ

人気キャラクター、ディズニーの限定デザインのバスケットです。
おもちゃや小物収納、ランドリーバスケットなど、多目的に活用できます。
握りやすいハンドルで持ち運びが楽に行えます。
積み重ねて使用できるので、収納スペースを有効活用できます。

材質PP 幅(mm)485 質量(kg)1.25 高さ(mm)293 奥行(mm)382 容量(L)37 耐荷重(kg)40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×303×279 収納の目安500mlペットボトル28本分 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73784866 DB-37 プー/ベージュ プー/ベージュ
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73784857 DB-37 ミッキー/ピンク ミッキー/ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73784875 DB-37 ドナルド/ブルー ドナルド/ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする