曜日別特売

衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式

衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。

ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾除湿能力(L/日)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784893IJC-M120-W
オープン
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 除湿
運輸・通信業

長所:〇作りがしっかりしている、 幅・厚みが少なく隙間における
   〇湿度55%以上の環境であればものすごく湿気を除去する
    55%以上であれば一晩で満水になるが、50%付近では
    一晩たっても満水にならない
   〇連続排水機能があるので、水を捨てる場所があれば・・・・
    洗面所などの除湿に役立ちそう
短所:〇コロが付いている様子だが移動がしづらい
   〇水タンクが両手を使わないと外せない 
     しゃがみこんで両手で外すのが面倒

2025-06-30
用途: 食品工場での結露予防対策
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

大変助かっています。
耐久性も充分で湿度低下も早いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする