冷蔵庫下床保護パネル

冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル - アイリスオーヤマ

プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。

材質ポリカーボネート樹脂内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
適合サイズ
サイズ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785548RPH-XS490×600×2706幅490/奥行600/対応冷蔵庫の目安200L以下XS490
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73785557RPH-SS550×650×2858幅550/奥行650/対応冷蔵庫の目安200~250LSS550
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73785566RPH-S600×700×21008幅600/奥行700/対応冷蔵庫の目安250~450LS600
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73785575RPH-M700×700×21176幅700/奥行700/対応冷蔵庫の目安450~550LM700
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73785584RPH-L750×750×21350幅750/奥行750/対応冷蔵庫の目安550~600LL750
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73785593RPH-LL740×860×21527幅740/奥行860/対応冷蔵庫の目安600L以上LL740
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする