充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フレキシブルホース
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売フレキシブルホースです。
ヘッド、または専用アタッチメントを取り付けて使用できるので、様々なシーンでの掃除に役立ちます。
質量(g)440
寸法(幅W×高さH)(mm)35×1120
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
内容量1台
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売フレキシブルホースです。
ヘッド、または専用アタッチメントを取り付けて使用できるので、様々なシーンでの掃除に役立ちます。