充電式サイクロンスティッククリーナー 別売マルチアングルブラシ
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売マルチアングルブラシです。
ブラシの向きを変えることができるので、手の届かない棚や窓枠などの掃除に最適です。
付属品アジャスター
質量(g)61
寸法(幅W×高さH)(mm)55×235
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
内容量1台
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売マルチアングルブラシです。
ブラシの向きを変えることができるので、手の届かない棚や窓枠などの掃除に最適です。