充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
アタッチメントが充電スタンドに収納できるので、邪魔にならずなくす心配がありません。
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×805
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
内容量1台
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
アタッチメントが充電スタンドに収納できるので、邪魔にならずなくす心配がありません。