スマートプラグ

スマートプラグ アイリスオーヤマ

リモコンのない家電をコンセントに繋いでスマート化ができるスマートプラグです。
Wi-Fiモジュールを搭載していない機器もスマートフォンやスマートスピーカーで操作できます。
アプリで簡単にセットアップできます。
1:アプリストアで「HomeLink」をインストールします
2:スマートプラグをコンセントにさします
3:アプリ画面の案内に従ってセットアップを行います

ホワイト 質量(g)60 電源(V)AC100 定格電流(A)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×45 通信方式IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) OSios11.0以降・Android7.0以上 最大接続負荷電力(W)1000 各種認証技術基準適合(R/Tマーク)、電気用品安全法(PSEマーク) 内容量1台
注意
※暖房器具等の危険が生じるおそれのあるものには使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73786668 SMT-PL1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする