スマートリモコン
赤外線リモコンで動く家電をIOT化ができるスマートリモコンです。
スマートホーム家電ではない家電(赤外線リモコンで操作)をスマートフォンやスマートスピーカーで操作できます。
アプリから自動設定、スマートフォンで簡単にセットアップできます。
1スマートフォンをWi-Fi(2.4GHz等)に接続します
2アプリストアで「HomeLink」をインストールします
3本体を電源につなぎ、ランプが4回点滅を断続的に確認します(点滅しない場合、リセットボタンを6秒以上長押し)
4アプリ画面を起動し画面に従ってデバイスを追加します
色ホワイト
質量(g)60
電源(V)AC100
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×43
通信方式IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
動作環境温度0~50℃、湿度≦80%
OSios11.0以降・Android7.0以上
各種認証技術基準適合(R/Tマーク)、電気用品安全法(PSEマーク)
内容量1台
注意
※暖房器具等の危険が生じるおそれのあるものには使用しないで下さい。