カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるロータイプのラックです。調理時の一時置きやストック品、調理器具、レシピブックなどの置き場としても活用できます。木天板はデザイン木目でアクセントをプラスします。小物が掛けられるパーツ付きです。

付属品S字フック2個 質量(kg)9.8 高さ(mm)900 奥行(mm)360 間口(mm)760 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体80、木天板30、棚板50、サイドハンガー5 材質(棚板)木天板:スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール・コの字バー・サイドハンガー・S字フック:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CMM-PRL7590 73787964
CMM-PRL7590 73787964
73787964 CMM-PRL7590 760×360×900 50 80 2 ホワイト
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CMM-PRL7590 73787973
CMM-PRL7590 73787973
73787973 CMM-PRL7590 760×360×900 50 80 2 ブラック
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CMM-PRL7590 73787989
CMM-PRL7590 73787989
73787989 CMM-PRL7590 760×360×900 50 80 2 ブラウン
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする