曜日別特売

細口ソケットチャック オープン型

細口ソケットチャック オープン型 - 旭産業(エアーゲージ)

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。
先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。
はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。

用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ内容量1個
注意
※バルブステムの長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795725C-F48
10,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする