曜日別特売

ファンモーター AGEシリーズ

ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ - タカチ電機工業

低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格電圧(V)
質量(g)
サイズ(mm)
厚さ(mm)
種類
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830129AGE02510B外形25角×10厚DC5825×2510DCファン角形
990
989
1,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
63595386AGE03010B-DC12-----
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
73830138AGE04010B外形40角×10厚DC1214.540×4010DCファン角形
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830147AGE05010B外形50角×10厚DC122050×5010DCファン角形
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830156AGE06010B外形60角×10.5厚DC1225.560×6010.5DCファン角形
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830165AGE08020B外形80角×20厚DC1258.580×8020DCファン角形
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする