給与支払報告書(総括表)
罫内容が変更になりました。
サイズA4ヨコ
面付2
穴数2穴
適合プリンタインクジェット、カラーレーザ、レーザ、カラーコピー、コピー
ミシン目あり
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210
穴間隔(mm)80
寸法(mm)297×210
注意
※ご使用のプリンタの印字領域をご確認のうえ、ご購入下さい。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07