SSD 外付け ポータブル 250GB ケーブル一体型 軽量 コンパクト 薄型
SSDならではの高速データ転送。 軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに最適なデータ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
質量(g)約44
対応OSWindows 10/8.1、macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB3.2 Standard-A
対応機種【付属ソフトウェア】Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11が動作するMac、【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×48.5×11(ケーブル収納時)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
データ転送速度読み出し:最大410MB/s、書き込み:最大400MB/s
容量(GB)250
内容量1個
注意
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73836106
2022-09-21
- 用途:
- データーのバックアップとして
鉱業
既往USBメモリーに保存していたが、小さくなくする可能性があることから本件購入。
大容量であり、満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07