Orbi トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット RBK50

Orbi トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット RBK50 NETGEAR

802.11ac対応のトライバンドメッシュWiFiシステム。Orbi(オービ)ルーター1台とOrbiサテライト1台の合計2台から構成される。ルーターとサテライト間の通信に独立した5GHz帯チャネル(1733Mbps)を用意し、子機の接続用チャネル(5GHz:866Mbps、2.4GHz:400Mbps)と分けることで、子機の台数が増えてもルーターとサテライト間の通信を独立して行えるため速度が低下しない。従来のルーター+中継機とは異なり、Orbi間で子機の接続情報や電波の状態を把握し、子機を最適なサテライト(もしくはルーター)へ接続させることができる。全体を一つのSSIDでカバーするため、子機側はどの機器に接続しているかを意識することなくカバーエリア間を途切れることなく移動できる。本バンドルの構成で最大350m2 (約106坪) の広さをカバーできる。ルーターとサテライトにそれぞれ4つのRJ-45ポート(1000BASE-T)を持つ(ルーターの1ポートはWAN用)。インプリシットならびにエクスプリシット ビームフォーミング対応。複数台の子機と同時に通信可能なMU-MIMOに対応(子機側もMU-MIMO対応が必要)。3年保証。米国ネットギア社製。

セット内容Orbiルーター本体(RBR50)×1、Orbiサテライト本体(RBS50)×1、電源アダプター×2、LANケーブル×1、インストールガイド 規格802.11ac/n/a/b/g 本体寸法(mm)170.3×78.9×225.8(1ユニット) 機能専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バンドを使用)、MU-MIMO、インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、Orbiメッシュ 保証期間3年保証 推奨環境Orbi 1ユニットあたりの接続推奨 最大30台 周波数(GHz)5、2.4 有線LAN10/100/1000Mbps×4ポート(1ユニット) 無線LAN802.11ac/n/a/b/gトライバンド対応 最大1733Mbps(5GHz-1)+866Mbps(5GHz-2)+450Mbps(2.4GHz) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73836535 RBK50-200JPS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする