タブレット 10インチ Wi-Fiモデル 【4,080mAh】
【10インチ】【4,080mAh】【Android10】【WiFiモデル】
使いやすいエントリーモデルの大画面タブレット、LUCA Tablet TE101です。
インターネットをするのにスマートフォンよりも大きな画面で快適に、パソコンよりも手軽に扱える、LUCA タブレットです。
読書・動画視聴・ゲーム・オンライン学習などを快適に行うことができ、キーボードを繋げればノートパソコンのように使うこともできます。
はっきり見やすい大画面で、商談や資料の確認などあらゆるビジネスシーンにオススメです。
WEBサイトの閲覧や動画視聴に十分なストレージ32GB。ストレージは後から増設可能です。
付属品
5V1A USB充電器
、USB-Cケーブル
使用CPU
、USB-Cケーブル
MediaTek®
MT8167B
4コア 1.3GHz
用途Androidタブレット、商談、ビデオ通話、テレビ会議、リモートワーク、在宅勤務、事務作業、営業支援等
仕様GPU:IMG GE8300 @660MHz
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
色ブラック
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243.2×9.5×162.2※カメラ突起部除く
解像度1280×800 IPS
バッテリー容量(mAh)4080
画面サイズ10インチ
OSAndroid 10
画素数200/200万画素(リアカメラ/インカメラ)
BluetoothBluetooth®4.2
容量(GB)メモリー2/ストレージ32
内容量1台
MT8167B
4コア 1.3GHz
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07