QTJ
タブレット・スマートフォンスタンド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
特性
材質
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73838854
QZA-1006A
滑り止め
ムクノキ
約26
約70×95×50
12.9インチまでのスマートフォン・タブレット
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73838863
QZA-1007BK
回転機能
ABS/亜鉛合金
約4.6
約255×185×395(ライト装着時)、約185×185×215(スマホクリップ装着時)
約6.5~8.5cmまでのスマートフォン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73838836
QZA-1006W
滑り止め
くるみ
約26
約70×95×50
12.9インチまでのスマートフォン・タブレット
オープン
取扱い終了
返品不可
73838845
QZA-1006B
滑り止め
竹
約26
約70×95×50
12.9インチまでのスマートフォン・タブレット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください