ダイヤトレンド
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)
カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
用途
屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線
材質
導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC
芯数
8芯(4対)
シールド
FTPケーブル
質量(g/m)
40
絶縁体厚さ(mm)
0.22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
148.5(MAX)
シース厚(mm)
0.5
導体構成(本/mm)
7/0.16
導体外径(Φmm)
0.48
絶縁体外径(mm)
0.92
伝送速度(Mbps)
~1000
シース外径(Φmm)
6.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100(MIN)
定格温度(℃)
75
耐電圧(V/min)
500
伝送帯域(MHz)
~250
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
導体サイズ(AWG[mm
2
])
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73839064
DCAB-CAT6(100M)
CAT6
100
6.0
ブラック
より線
26
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839073
DCAB-CAT6(200M)
CAT6
200
6.0
ブラック
より線
26
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73839089
DCAB-CAT6(300M)
CAT6
300
6.0
ブラック
より線
26
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください