曜日別特売

A型首長ブラケット

A型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジックA型首長ブラケット - ハイロジック

亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。

用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
形状
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738416633730425止直止80×60×2064-9703-1747
600
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
738416793730532止直止88×74×25.564-9703-1854
840
829
912(税込)
当日出荷
738416883730625通直通80×60×2064-9703-1947
600
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
738416973730732通直通88×74×25.564-9703-2054
840
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする